VESTIL Mezzanin sikkerhetsporter i MEZZ-serien


filtre
Vedleggstype: Lag bolter , Grunnlengde: 4 / 4 " , Base Bredde: 4 / 4 " Inkluderer: Installasjon av maskinvare , Kickplate Høyde: 4" , Lengde: 48 " , Maks. Lastehøyde: 68 " , Midtskinnehøyde: 21 " , Monteringshull Dia.: 7 / 16 " , Antall paller: 2 , Tåbretthøyde: 4" , Slangestørrelse: 1 1 / 2 "x 1 1 / 2" , Utnytter pallebredde: 48 "
StilModellBreddeFARGEDybdeHåndtakshøydeHøydeInnvendig dybdeInnvendig breddeMaterialePris (eks. mva)
A
MEZZ-200-SS
68 1 / 2 "Sølv79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "56 "Rustfritt stål34 089 NOK
RFQ
B
MEZZ-KD-88T-93D
96 "Gul87 1 / 6 "42 2 / 3 "87 5 / 9 "82 5 / 8 "-Stål13 186 NOK
RFQ
C
MEZZ-200-DW-SS
108 1 / 2 "Sølv79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Rustfritt stål42 638 NOK
RFQ
D
MEZZ-200-DW
108 1 / 2 "Gul79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Stål25 499 NOK
RFQ

Mezzanin sikkerhetsporter i MEZZ-serien

Vestil MEZZ Series mesanin sikkerhetsporter gir uovertruffen OSHA-kompatibel fallbeskyttelse i mesaniner eller forhøyede paller. Disse portene har sveiset stålkonstruksjon med en innbakt pulverlakkert finish for motstand mot riper og falming. Utformingen av disse sikkerhetsportene er så balansert at den gir en jevn drift selv uten bruk av ekstra fjærer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?