VESTIL MEZZ-KD-88T-93D Mezzanin sikkerhetsport, knockdown | CE3EGG

VESTIL MEZZ-KD-88T-93D Mezzanin sikkerhetsport, knockdown

Vare: CE3EGG Modell: MEZZ-KD-88T-93D
13 186 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMesanin sikkerhetsport
VedleggstypeLag bolter
Base lengde4 / 4 "
Basetykkelse3 / 16 "
Base bredde4 / 4 "
Bolthull Dia. (I.)3 / 7 "
FARGEGul
Dybde87 1 / 6 "
Håndtakshøyde42 2 / 3 "
Høyde87 5 / 9 "
InkludererInstallasjon av maskinvare
Innvendig dybde82 5 / 8 "
MaterialeStål
Midt skinnehøyde21 "
Monteringshull Dia.7 / 16 "
Antall monteringshull4
Generell dybde87 1 / 6 "
Total høyde87 5 / 9 "
Høyde på tåbrettet4"
Bredde96 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEDybdeHåndtakshøydeHøydeInnvendig dybdeInnvendig breddeMaterialePris
VESTIL MEZZ-200-DW Mezzanine Safety dobbel bred port | CE3EGD MEZZ-200-DW108 1 / 2 "Gul79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Stål25 499 NOK
RFQ
VESTIL MEZZ-200-DW-SS Mezzanine Safety dobbel bred port, rustfritt stål | CE3EGE MEZZ-200-DW-SS108 1 / 2 "Sølv79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Rustfritt stål42 638 NOK
RFQ
VESTIL MEZZ-200-SS Mezzanine sikkerhetsport, rustfritt stål | CE3EGF MEZZ-200-SS68 1 / 2 "Sølv79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "56 "Rustfritt stål34 089 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MEZZ-KD-88T-93D Mezzanin sikkerhetsport, knockdown
13 186 NOK / enhet