VESTIL MEZZ-200-DW-SS Mezzanine Safety Double Wide Gate, Rustfritt stål

Vare: CE3EGE Modell: MEZZ-200-DW-SS
42 638 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMesanin sikkerhetsport
VedleggstypeLag bolter
Bolthull Dia. (I.)3 / 7 "
FARGESølv
Dybde79 1 / 3 "
Håndtakshøyde42 1 / 3 "
Høyde80 "
InkludererInstallasjon av maskinvare
Innvendig dybde71 7 / 8 "
Innvendig bredde96 "
Kickplate Høyde4"
Lengde48 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Lastehøyde68 "
Midt skinnehøyde21 "
Antall paller2
Generell dybde79 1 / 3 "
Total høyde80 "
Samlet bredde108 1 / 2 "
Høyde på tåbrettet4"
Tykkelse på rørvegg5 / 6 "
Slangestørrelse1 1 / 2 "x 1 1 / 2"
Brukbar bredde96 "
Bredde108 1 / 2 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEDybdeHåndtakshøydeHøydeInnvendig dybdeInnvendig breddeMaterialePris
VESTIL MEZZ-200-DW Mezzanine Safety dobbel bred port | CE3EGD MEZZ-200-DW108 1 / 2 "Gul79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Stål25 499 NOK
RFQ
VESTIL MEZZ-200-SS Mezzanine sikkerhetsport, rustfritt stål | CE3EGF MEZZ-200-SS68 1 / 2 "Sølv79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "56 "Rustfritt stål34 089 NOK
RFQ
VESTIL MEZZ-KD-88T-93D Mezzanin sikkerhetsport, knockdown | CE3EGG MEZZ-KD-88T-93D96 "Gul87 1 / 6 "42 2 / 3 "87 5 / 9 "82 5 / 8 "-Stål13 186 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MEZZ-200-DW-SS Mezzanine Safety Double Wide Gate, Rustfritt stål
42 638 NOK / enhet