HANSEN Auto-Flo 23 Universal Series Industrial, ARO210, Truflate Interchange Coupler Body


filtre
Kroppsstørrelse: 1 / 4 " , Bli ferdig: Sink belagt , Utvekslingstype: Universal, Industrial, ARO og Tru-Flate , Låsetype: Push-to-Connect , Materiale: Messing , Maks. Strømme: 32 cfm , Maks. Press: 150 psi , segl: Nitril , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F
StilModellBarb StørrelseSlangetilkoblingRørstørrelsePris (eks. mva)
A
B23AS37F
-(F) PT3 / 8 "311NOK
B
B23AS25M
-(M) PT1 / 4 "321NOK
B
B23AS37M
-(M) PT3 / 8 "299NOK
A
B23AS25F
-(F) PT1 / 4 "298NOK
C
B23AS25H
1 / 4 "Slangestang-344NOK
C
B23AS37H
3 / 8 "Slangestang-340NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?