Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN B23AS25M Koblingshus (m)npt 1/4 Messing | AC4ZQQ 31D001

HANSEN B23AS25M Koblingshus (m)npt 1/4 Messing

På lager
Vare: AC4ZQQ Modell: B23AS25MKryssreferanse: 31D001
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
346NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeUniversal, Industrial, ARO og Tru-Flate
LåsingstypePush-to-Connect
MaterialeMessing
Maks. Strømme32 cfm
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
SealsNitril
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseSlangetilkoblingRørstørrelsePris
HANSEN B23AS25F Koblingshus (f)npt 1/4 Messing | AC4ZQN 31C998 B23AS25F-(F) PT1 / 4 "327NOK
HANSEN B23AS37F Koblingshus (f)npt 1/4 Messing | AC4ZQP 31C999 B23AS37F-(F) PT3 / 8 "366NOK
HANSEN B23AS37M Koblingshus (m)npt 1/4 Messing | AC4ZQR 31D002 B23AS37M-(M) PT3 / 8 "352NOK
HANSEN B23AS25H Koblingskroppslange Barb 1/4 Messing | AC4ZQT 31D003 B23AS25H1 / 4 "Slangestang-351NOK
HANSEN B23AS37H Koblingskroppslange Barb 1/4 Messing | AC4ZQU 31D004 B23AS37H3 / 8 "Slangestang-372NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN B23AS25M Koblingshus (m)npt 1/4 Messing
346NOK / enhet