START INTERNATIONAL LD8100 Electric Label Dispenser 14-7 / 16 Lengde | AH9DMF 39UL43

START INTERNATIONAL LD8100 Elektrisk etikettdispenser 14-7/16 Lengde

På lager
Vare: AH9DMF Modell: LD8100Kryssreferanse: 39UL43

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 251 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk etikettdispenser
Forsterker @ 50 Hz2A
Forsterker @ 60 Hz2.5A
FARGESvart
Kjerne Dia.1 "og 3"
Matehastighet7.8 tommer/sek.
Høyde10.4 "
Etikettlengde0.5 til 12 "
Lengde14.4 "
Liner Bredde Kapasitet0.25 til 5 "
MaterialeAnodisert Alluminum
Rullkapasitet12 "
Spenning110 / 115V AC, 2.5A 60Hz
Spenning @ 50 Hz220 til 240V AC
Spenning @ 60 Hz100 / 115V AC
Bredde11.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3504
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)41.91
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Matehastighet: 7.8 "per sek.
    • Maks. Etikettbredde: 5 "
    • Maks. Etikettlengde: 12 mm

Produktvarianter

ProduktModellForsterker @ 50 HzKjerne Dia.MatehastighetMaterialeSpenningPris
START INTERNATIONAL LD8050 Automatisk etikettdispenser 11 tommers lengde svart | AA3FUP 11J910 LD80501.8A3"3.9 tommer/sek.Rustfritt stål og aluminium110/1159 422 NOK
START INTERNASJONAL LD8050C Automatisk klar etikettdispenser 14 tommer bredde | AA3FUV 11J915 LD8050C1.8A3"3.9 tommer/sek.Rustfritt stål og aluminium110/11510 998 NOK
START INTERNATIONAL LD8025 Elektrisk etikettdispenser, 0.25 til 5 tommers foringsbredde, 0.125 til 12 tommers etikettlengde | CH9KRB LD8025--3.9 tommer/sek.-100 / 120V11 602 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL LD8100 Elektrisk etikettdispenser 14-7/16 Lengde
10 251 NOK / enhet