Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2YEH2 Ind Link Conveyor Roller | AC4BDG

DAYTON 2YEH2 Ind Link transportørrulle

På lager
Vare: AC4BDG Modell: 2YEH2
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChain Link
ANSI KjedestørrelseC2050
Bruddstyrke6600 lb.
Bushing Dia. (I.)0.280
Koble slutt til senterlinje0.453 "
Hull Dia.0.199 "
Inne i Pin Dia.0.2 "
MaterialeMidtkarbon
Maks. Tillatt belastning960 lb.
Utenfor Pin Dia.0.2 "
Samlet bredde0.856 "
Pin Lengde0.856 "
Pin Link Plate Tykkelse0.08 "
Tonehøyde1.25 "
Nitteenden til senterlinjen0.403 "
Rulle Dia.0.4 "
Roller Link Plate Høyde0.593 "
Temp. Område10 til 150F
Strekkfasthet6600 lb.
typenTransportbånd
Bredde mellom rulleleddplater0.375

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7315900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeANSI KjedestørrelseBruddstyrkePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.Pris
DAYTON 2YEG2 Ind Link Transportør Tilkobling | AC4BCX 2YEG20.697 "C20403960 lb.0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "13NOK
DAYTON 2YEG3 Ind Link Transportør Tilkobling | AC4BCY 2YEG30.856 "C20506600 lb.0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "22NOK
DAYTON 2YEG4 Ind Link Transportør Tilkobling | AC4BCZ 2YEG41.248 "C2060H12,100 lb.1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "24NOK
DAYTON 2YEG5 Ind Link Transportør Tilkobling | AC4BDA 2YEG51.512 "C2080H19,800 lb.1.512 "0.156 "2"0.699 "0.625 "66NOK
DAYTON 2YEG6 Ind Link Conveyor Offset | AC4BDB 2YEG60.697 "C20403960 lb.0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "25NOK
DAYTON 2YEG7 Off Link Conveyor Offset | AC4BDC 2YEG70.856 "C20506600 lb.0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "32NOK
DAYTON 2YEG8 Ind Link Conveyor Offset | AC4BDD 2YEG81.248 "C2060H12,100 lb.1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "45NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YEH2 Ind Link transportørrulle
21NOK / enhet