POWER FIRST Ikke-isolert mannlig frakobling


filtre
Fargekode: Naken , Tilkoblingstype: crimp , Isolasjon: none , Isolasjonstype: Ikke-isolert , Maks. Temp.: 221 Grader F , Maks. Spenning: 600V , Søm: Butted
StilModellFat Inside Dia.TilkoblingsmaterialeSakTotal lengdeFanestørrelseWire Rangepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
5UGN4
-StålSkru ut0.41 "0.25 "-100358NOK
B
5WHA9
0.067 "MessingMann koble fra0.64 "0.250 x 0.032 "22 til 16 AWG100115NOK
B
5WHA8
0.067 "MessingMann koble fra0.55 "0.187 x 0.020 "22 til 16 AWG100100NOK
B
5UGK7
0.091 "MessingMann koble fra0.64 "0.250 x 0.032 "16 til 14 AWG100165NOK
B
5WHC0
0.091 "MessingMann koble fra0.55 "0.187 x 0.020 "16 til 14 AWG100117NOK
B
5UGN6
0.134 "MessingMann koble fra0.66 "0.250 x 0.032 "12 til 10 AWG5065NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?