Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5UGK7 Koble fra mann 16 til 14 Awg - Pakke med 100 | AE6PGX

POWER FIRST 5UGK7 hann-frakobling bare 16 til 14 Awg - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AE6PGX Modell: 5UGK7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
185NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.091 "
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
Isolasjonnone
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.64 "
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.TilkoblingsmaterialeSakTotal lengdeFanestørrelseWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 5UGN4 Male Disconnect Bare- Pack of 100 | AE6PHJ 5UGN4-StålSkru ut0.41 "0.25 "-100358NOK
POWER FIRST 5UGN6 Hann koble fra bare 12 til 10 Awg - Pakke med 50 | AE6PHL 5UGN60.134 "MessingMann koble fra0.66 "0.250 x 0.032 "12 til 10 AWG5065NOK
POWER FIRST 5WHA8 Hann kobler fra bare 22 til 16 Awg - Pakke med 100 | AE7AQE 5WHA80.067 "MessingMann koble fra0.55 "0.187 x 0.020 "22 til 16 AWG100100NOK
POWER FIRST 5WHA9 Hann koble fra bare 22 til 16 Awg - Pakke med 100 | AE7AQF 5WHA90.067 "MessingMann koble fra0.64 "0.250 x 0.032 "22 til 16 AWG100115NOK
POWER FIRST 5WHC0 Hann koble fra bar 16 til 14 awg - pakke med 100 | AE7AQG 5WHC00.091 "MessingMann koble fra0.55 "0.187 x 0.020 "16 til 14 AWG100117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5UGK7 hann-frakobling bare 16 til 14 Awg - pakke med 100 stk
185NOK /pakke