Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5WHC0 Hann koble fra bar 16 til 14 awg - pakke med 100 | AE7AQG

POWER FIRST 5WHC0 hann-frakobling bare 16 til 14 Awg - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AE7AQG Modell: 5WHC0

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
117NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.091 "
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeMessing
Tilkoblingstypecrimp
Isolasjonnone
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.55 "
SømButted
Fanestørrelse0.187 x 0.020 "
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.TilkoblingsmaterialeSakTotal lengdeFanestørrelseWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 5UGK7 Koble fra mann 16 til 14 Awg - Pakke med 100 | AE6PGX 5UGK70.091 "MessingMann koble fra0.64 "0.250 x 0.032 "16 til 14 AWG100185NOK
POWER FIRST 5UGN4 Male Disconnect Bare- Pack of 100 | AE6PHJ 5UGN4-StålSkru ut0.41 "0.25 "-100358NOK
POWER FIRST 5UGN6 Hann koble fra bare 12 til 10 Awg - Pakke med 50 | AE6PHL 5UGN60.134 "MessingMann koble fra0.66 "0.250 x 0.032 "12 til 10 AWG5065NOK
POWER FIRST 5WHA8 Hann kobler fra bare 22 til 16 Awg - Pakke med 100 | AE7AQE 5WHA80.067 "MessingMann koble fra0.55 "0.187 x 0.020 "22 til 16 AWG100100NOK
POWER FIRST 5WHA9 Hann koble fra bare 22 til 16 Awg - Pakke med 100 | AE7AQF 5WHA90.067 "MessingMann koble fra0.64 "0.250 x 0.032 "22 til 16 AWG100115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5WHC0 hann-frakobling bare 16 til 14 Awg - pakke med 100 stk
117NOK /pakke