REDINGTON Timemåler


filtre
Omgivelsestemp. Område: -40 til 185 F , Visningsenheter: Timer og tideler , Hz: 50/60 , Materiale: Svart polymer , NEMA-vurdering: 4,4X, 12 , Tilbakestill Type: Kan ikke tilbakestilles , Temp. Område: -40 til 185 F , Terminal Type: 1/4 "Spadekontakt
StilModellSpenningDybdeSkjermtypeBreddepasserLengdeAntall sifreTimer RangePris (eks. mva)
A
3410-5000
10 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" Panelutklipp1.6 "89999999.9508NOK
B
3410-3000
10 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD-1.45 "X 0.95" Panelutklipp-89999999.9485NOK
C
3410-2000
10 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" Panelutklipp1.6 "89999999.9500NOK
D
3410-1000
10 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD-1.45 "X 0.95" Panelutklipp-89999999.9514NOK
E
3410-0000
10 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" Panelutklipp1.75 "89999999.9485NOK
F
722-0030
90 til 264 VAC1.75 "Elektro1.89 "1.45 "X 0.95" Åpning1.89 "699999.9485NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?