Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REDINGTON 3410-1000 Timeteller 3-hulls Rund Lcd | AC3AGC 2PPV6

REDINGTON 3410-1000 Timeteller 3-hulls rund LCD

På lager
Vare: AC3AGC Modell: 3410-1000Kryssreferanse: 2PPV6
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
446NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTime meter
Omgivelsestemp. Område-40 til 185 F
Bezel Face (in.)2.87
Bezel ansiktstype3-hulls runde
Lengde på ramme til rygg (in.)0.75
Dybde1"
SkjermtypeLCD
Vis enheterTimer og tideler
Forløpt tid til999999.9
passer1.45 "X 0.95" Panelutklipp
Hz50/60
Inngangstype10 til 300 VDC eller 20 til 300 VAC
MonteringsmetodeKlipp
NEMA-vurdering4,4X, 12
Antall sifre8
Tilbakestill typeKan ikke tilbakestilles
Temp. Område-40 til 185 F
Terminaltype1/4 "Spadekontakt
Tidsrekkevidde (timer)99999999
Timer Range9999999.9
typenLCD
Spenning10 til 300VDC / 20 til 300VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9107008000
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellSpenningDybdeSkjermtypeBreddepasserLengdeAntall sifreTimer RangePris
REDINGTON 722-0030 Timeteller Elektrisk firkant 90-264 Vac | AC3AFV 2PPU3 722-003090 til 264 VAC1.75 "Elektro1.89 "1.45 "X 0.95" Åpning1.89 "699999.9445NOK
REDINGTON 3410-0000 Timeteller 2-hulls Rektangulær Lcd | AC3AGB 2PPV5 3410-000010 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" Panelutklipp1.75 "89999999.9449NOK
REDINGTON 3410-2000 Timeteller Flush Mini rektangulær LCD | AC3AGD 2PPV7 3410-200010 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" Panelutklipp1.6 "89999999.9440NOK
REDINGTON 3410-3000 timesmåler Sae rund innfelt LCD | AC3AGE 2PPV8 3410-300010 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD-1.45 "X 0.95" Panelutklipp-89999999.9444NOK
REDINGTON 3410-5000 Timeteller Snap Inch Rektangulær LCD | AC3AGF 2PPW1 3410-500010 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" Panelutklipp1.6 "89999999.9441NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REDINGTON 3410-1000 Timeteller 3-hulls rund LCD
446NOK / enhet