HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ikke-metallisk FS-dekkplate, vanntett


filtre
Høyde: 0.25 " , Antall utsalgssteder: 1-enhet , Driftstemperatur: -40 grader C til 85 grader C , Orientering: Vertikal montering
StilModellMonteringFARGEAnleggAntall gjengerplate TypeStørrelseTykkelsetypenPris (eks. mva)
A
HBL23909HG
-302 / 304 rustfritt stålstemplet3-gjeng-standard0.035-1 909 NOK
B
SS82
-Sølv-2-standard--112NOK
C
SS8
-Sølv-1-standard--52NOK
D
NP8OIG
-oransje-1-standard-Isolert mark-
RFQ
E
HBLP8FS
BoksfesteGråstøpt1Duplex4.56 "x 2.84"-Bærbar utløpsboks233NOK
F
NP82W
SkruemonteringHvitstøpt2-gjeng-standard0.06--
RFQ
G
NP8GY
SkruemonteringGråstøpt1-gjeng-standard0.05--
RFQ
H
NP8R
SkruemonteringRødstøpt1-gjeng-standard0.05--
RFQ
I
NP8BK
SkruemonteringSvartstøpt1-gjeng-standard0.05-2NOK
J
NPJ82GY
SkruemonteringGråstøpt2-gjeng-Mellomstor størrelse0.06--
RFQ
K
NPJ8
Skruemonteringbrunstøpt1-gjeng-Mellomstor størrelse0.06--
RFQ
L
NP8I
SkruemonteringElfenbeinstøpt1-gjeng-standard0.06--
RFQ
M
SWP82
SkruemonteringHvitstemplet1-gjeng-standard0.55-1 131 NOK
N
NPJ82
Skruemonteringbrunstøpt2-gjeng-Mellomstor størrelse0.06--
RFQ
O
NP8W
SkruemonteringHvitstøpt1-gjeng-standard0.05--
RFQ
F
NPJ82W
SkruemonteringHvitstøpt2-gjeng-Mellomstor størrelse0.06--
RFQ
P
NP82BK
SkruemonteringSvartstøpt2-gjeng-standard0.06-4NOK
Q
SS83
SkruemonteringSølvstemplet3-gjeng-standard0.035-291NOK
R
SWP8
SkruemonteringHvitstemplet1-gjengMetal Spesialitetstandard0.55-878NOK
N
NP82
Skruemonteringbrunstøpt2-gjeng-standard0.06--
RFQ
S
SA82
SkruemonteringSølvstemplet2-gjeng-standard0.05-238NOK
T
SB8
SkruemonteringMessingstemplet1-gjeng-standard0.04-763NOK
K
NP8
Skruemonteringbrunstøpt1-gjeng-standard0.06--
RFQ
J
NP82GY
SkruemonteringGråstøpt2-gjeng-standard0.06--
RFQ
U
SB82
SkruemonteringMessingstemplet2-gjeng-standard0.04-446NOK
V
NPJ82I
SkruemonteringElfenbeinstøpt2-gjeng-Mellomstor størrelse0.06--
RFQ
W
SA8
SkruemonteringSølvstemplet1-gjeng-standard0.05-98NOK

Ikke-metallisk FS-dekkplate, vanntett

Hubbell Wiring Device-Kellems slagfaste Valox dekkplater brukes til å dekke elektriske plugger for å beskytte dem mot støt og korrosjon. De har nylon / aluminium / messing / termoplast / rustfritt stål / sinkbelagt stålkonstruksjon for lav friksjon, høy termisk stabilitet og lengre levetid. Disse veggplatene er belagt med glatt / lett tekstur / pudder / børstet finish for å redusere oksidasjon på utsatte overflater og er tilgjengelige i 4.56 og 4.62 tommers lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?