SMC VALVES 695-serien, tilbakeslagsventil


filtre
Tilkoblingstype: Brodd , Sprekketrykk: 1 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Maks. Vanntrykk: 125 psi , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Total høyde: 1 / 2 " , Setemateriale: Hvit Nylon , Fjærmateriale: Rustfritt stål , Bredde: 1 / 2 "
StilModellLengdeForsegl materialeStørrelsePris (eks. mva)
A
WN 695-3B3B-B CHK
1 23 / 32 "god3 / 16 "86NOK
A
WN CHK 695-3B3B-F
1 23 / 32 "Viton3 / 16 "91NOK
B
WN CHK 695-2B2B-F
1.375 "Viton1 / 8 "98NOK
B
WN 695-2B2B-B CHK
2"god1 / 8 "88NOK
B
WN 695-4B4B-B CHK
2"god1 / 4 "92NOK
B
WN CHK 695-4B4B-F
2"Viton1 / 4 "98NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?