Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER WN CHK 695-2B2B-F Ball Cone Fjær tilbakeslagsventil Hvit Nylon | AD7CHG 4DHY6

SMC VALVES WN CHK 695-2B2B-F Kulekjegle Fjær tilbakeslagsventil Hvit nylon

På lager
Vare: AD7CHG Modell: WN CHK 695-2B2B-FKryssreferanse: 4DHY6
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
97NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleformet fjærkontrollventil
TilkoblingstypeBrodd
Sprekktrykk1 psi
Lengde1.375 "
MaterialeHvit Nylon
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Vanntrykk125 psi
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde1 / 2 "
Forsegl materialeViton
SetematerialeHvit Nylon
Størrelse1 / 8 "
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeForsegl materialeStørrelsePris
SMC VENTILER WN CHK 695-2B2B-B Ball Cone Fjær tilbakeslagsventil Hvit Nylon | AD7CHF 4DHY5 WN 695-2B2B-B CHK2"god1 / 8 "84NOK
SMC VENTILER WN CHK 695-3B3B-B Kulekjegle Fjær tilbakeslagsventil Hvit Nylon | AD7CHH 4DHY7 WN 695-3B3B-B CHK1 23 / 32 "god3 / 16 "83NOK
SMC VENTILER WN CHK 695-3B3B-F Ball Cone Fjær tilbakeslagsventil Hvit Nylon | AD7CHJ 4DHY8 WN CHK 695-3B3B-F1 23 / 32 "Viton3 / 16 "87NOK
SMC VENTILER WN CHK 695-4B4B-B Ball Cone Fjær tilbakeslagsventil Hvit Nylon | AD7CHK 4DHY9 WN 695-4B4B-B CHK2"god1 / 4 "92NOK
SMC VENTILER WN CHK 695-4B4B-F Ball Cone Fjær tilbakeslagsventil Hvit Nylon | AD7CHL 4DHZ1 WN CHK 695-4B4B-F2"Viton1 / 4 "97NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES WN CHK 695-2B2B-F Kulekjegle Fjær tilbakeslagsventil Hvit nylon
97NOK / enhet