Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FS boksdeksel, 1-trinns, dupleksåpning, for bærbar uttakskasse, grå | AA9JGX 1DJL5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FS boksdeksel, 1-gjeng, tosidig åpning, for bærbar uttaksboks, grå

På lager
Vare: AA9JGX Modell: HBLP8FSKryssreferanse: 1DJL5
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtløpsboksdeksel
FARGEGrå
Anleggstøpt
Cord Dia. Område0.38 "-0.75"
FinishLett tekstur
Lengde4.56 "
Materialetermo
MonteringBoksfeste
Antall gjenger1
Antall utsalgssteder1-enhet
plate TypeDuplex
Størrelse4.56 "x 2.84"
typenBærbar utløpsboks
VærbestandigNei
Bredde2.84 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: UV-stabilisert

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFARGEAnleggAntall gjengerplate TypeStørrelseTykkelsetypenPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8 Wallplate, 1-Gang, For 15 Amp 2 And 3 Wire Devices, Nylon, Glatt, Brun | AB2GTC 1LYA6 NP8Skruemonteringbrunstøpt1-gjeng-standard0.06--
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82 Veggplate, nylon, 2-gjenget, 2 duplex, brun | AB2GTD 1LYA7 NP82Skruemonteringbrunstøpt2-gjeng-standard0.06--
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82BK Veggplate, Nylon, 2-Gang, 2 Duplex, Svart | AB2GTE 1LYA8 NP82BKSkruemonteringSvartstøpt2-gjeng-standard0.06-2NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82GY Veggplate, nylon, 2-gjenger, 2 duplex, grå | AB2GTF 1LYA9 NP82GYSkruemonteringGråstøpt2-gjeng-standard0.06--
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NP82W Veggplate, Nylon, 2-Gang, 2 Duplex, Hvit | AB2GTJ 1LYB3 NP82WSkruemonteringHvitstøpt2-gjeng-standard0.06--
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NP8BK Dupleks mottakerveggplate, for 15A, 125V og 20A, 250V, nylon | AB2GTK 1LYB4 NP8BKSkruemonteringSvartstøpt1-gjeng-standard0.05-2NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NP8GY Veggplate, Nylon, 1-Gang, 1 Duplex, Grå | AB2GTL 1LYB5 NP8GYSkruemonteringGråstøpt1-gjeng-standard0.05--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FS boksdeksel, 1-gjeng, tosidig åpning, for bærbar uttaksboks, grå
233NOK / enhet