Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 5601-8-10S Hansen 5600 5/8 Socket Push To Connect Karbonstål | AB9TPT 2F547

EATON 5601-8-10S Hansen 5600 5/8 socket trykk for å koble til karbonstål

På lager
Vare: AB9TPT Modell: 5601-8-10SKryssreferanse: 2F547
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
677NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagreneBall
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse5 / 8 "
TilkoblingstypeFNPT
FinishTrivalent kromsink
Strømningshastighet12 GPM
Hansen utvekslingHA 15231 00
LåsemekanismeSlitesterk ball
Maks. Press4000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling6601-8-10
Rørstørrelse NPT1/2
ForsegleFangeventil
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeFangeventil
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1/2 "-14
typenKobling (kropp)
VentildesignValmeventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseStrømningshastighetMaks. PressParker-utvekslingTrådstørrelsePris
EATON 5601-12-12S Hansen 5600 3/4 Socket Push To Connect Karbonstål | AB9TPJ 2F537 5601-12-12S3 / 4 "28 gpm4000 psi6601-12-123/4 "-141 102 NOK
EATON 5601-16-16S Hansen 5600 1 Socket Push To Connect Karbonstål | AB9TPL 2F539 5601-16-16S1"50 gpm4000 psi6601-16-161 "-11-1 / 21 762 NOK
EATON 5601-2-4S Hansen 5600 1/4 Socket Push To Connect Karbonstål | AB9TPN 2F541 5601-2-4S1 / 4 "1 gpm5000 psi6601-2-41/8 "-27686NOK
EATON 5601-4-4S Hansen 5600 1/4 Socket Push To Connect Karbonstål | AB9TPP 2F543 5601-4-4S1 / 4 "1 gpm5000 psi6601-4-41/4 "-18573NOK
EATON 5601-6-6S Hansen 5600 3/8 Socket Push To Connect Karbonstål | AB9TPQ 2F545 5601-6-6S3 / 8 "6 gpm4000 psi6601-6-63/8 "-18647NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 5601-8-10S Hansen 5600 5/8 socket trykk for å koble til karbonstål
677NOK / enhet