ALLEGRO SAFETY A-1500EX-serien pusteluftpumper


filtre
Farge: Grå , Driftssyklus: Kontinuerlig plikt , Strømningshastighet: 0 til 15 XNUMX CFM , Høyde: 15 " , HP: 1 1/2 hk , Lengde: 27 " , Materiale: Stivt metall , Motorledningslengde: 25 ft. , Fase: 1 , Trykkområde: 2 til 12 psi , Pump Airline Lengde: 100 ft. , Pumpeeksosfilter: 0.3 mikron HEPA , Pumpetype: Oljefri, roterende vinge, direkte drevet , Temp. Område: 32 grader. til 104 grader. F , Type: Rotary Vane , Bredde: 10 "
StilModellMotorstrømMotorkabinettdesignMotor turtallSpenningPris (eks. mva)
A
9833-E
8.4AHelt lukket vifte avkjølt1425 RPM110/220V AC50 447 NOK
A
9833
16/8AXPFC1725 RPM115/230V AC52 576 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?