EATON Koblingskropper i 5600-serien


Koblinger i Eaton 5600-serien er ideelle for å koble sammen to hydrauliske linjer i konstruksjon, gruvedrift, landbruk og olje- og gassindustrien.

filtre
kulelager: Ball , Kroppsmateriale: Stål , Tilkoblingstype: FNPT , Bli ferdig: Trivalent kromsink , Låsemekanisme: Slitesterk ball , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Tetning: Fangeventil , Forseglingsmateriale: Buna N , segltype: Fangeventil , Temp. Område: -40 til 250 F , Type: Kobling (kropp) , Ventildesign: Valmeventil
StilModellKroppsstørrelseStrømningshastighetMaks. PressParker-utvekslingTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
5601-16-16S
1"50 gpm4000 psi6601-16-161 "-11-1 / 21 617 NOK
A
5601-2-4S
1 / 4 "1 gpm5000 psi6601-2-41/8 "-27639NOK
A
5601-4-4S
1 / 4 "1 gpm5000 psi6601-4-41/4 "-18559NOK
A
5601-12-12S
3 / 4 "28 gpm4000 psi6601-12-123/4 "-141 083 NOK
A
5601-6-6S
3 / 8 "6 gpm4000 psi6601-6-63/8 "-18637NOK
A
5601-8-10S
5 / 8 "12 GPM4000 psi6601-8-101/2 "-14616NOK

Egenskaper

  • Eaton 5600-seriens koblinger har karbonstålkropper for strukturell stivhet og holdbarhet.
  • De har selvtettende tallerkenventiler for lav- og høytrykkstetting.
  • Disse koblingskroppenes strømlinjeformede design tillater minimalt falltrykk for forbedret kontroll og økt effektivitet.
  • De er utstyrt med Buna-N, EPDM og FKM tetninger som sikrer lekkasjesikker tilkobling.

Ofte Stilte Spørsmål

Med hvilken type hydraulikkvæsker kan disse koblingene brukes?

Disse koblingene er kompatible med hydraulikkvæsker, som syntetisk olje, mineralolje og biologisk nedbrytbare hydraulikkvæsker.

Er Eaton 5600-seriens koblinger enkle å installere?

Ja, disse koblingene bruker push-to-connect-teknologi, slik at de enkelt og raskt kan kobles til og fra uten noe spesielt utstyr eller verktøy.

Hva er strømningshastigheten til disse koblingslegemene?

De gir strømningshastigheter fra 1 til 50 GPM.

Hva er det maksimale driftstrykket for koplinger i Eaton 5600-serien?

5000 XNUMX PSI.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?