A Peiling materiale: Solid polyten med høy høy molekylvekt , Lagertype: UHMW-PE , Bolthullstørrelse: 7 / 16 " , Boltstørrelse: 7 / 16 " , Dimensjon F: 1.25 " , Dimensjon J: 7/16 , Dynamisk lastekapasitet: 3,000 lb. , Bli ferdig: none , Husmateriale: Solid polyten med høy høy molekylvekt , Sett inn materiale: UHMW-PE , Låsetype: none , Antall bolter: 4 , Total høyde: 1.25 " , Temp. Område: -60 grader til 180 grader F
4 Boltflenselager m/ hylsebærerinnsatser
Dayton 4-bolts flenslager er designet for å støtte aksler når lagerets monteringsflate er vinkelrett på en akselakse. Disse enhetene har hylselagerinnsatser for ekstra støtte og strukturell stivhet. Lagerinnsatser er laget av UHMW-PE (ultra high molecular weight polyethylene) materiale som gir ekstra seighet, holdbarhet, slitestyrke og slitestyrke. De er også selvsmørende og tåler temperaturer fra -60 til 180 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse flenslagrene, tilgjengelig i 3/4 til 1 tomme borediametre.