Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1F556 Flensfestelager 3/4 tommers boring | AA9TGX

DAYTON 1F556 Flensfestelager 3/4 tommers boring

På lager
Vare: AA9TGX Modell: 1F556
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
703NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenselager
LagermaterialeSolid polyten med høy høy molekylvekt
Bearing TypeUHMW-PE
Bolthullstørrelse7 / 16 "
Boltstørrelse7 / 16 "
Bore Dia.3 / 4 "
Dimensjon B3.375 "
Dimensjon C2.5 "
Dimensjon E2.5
Dimensjon F1.25 "
Dimensjon J7/16
Dimensjon L1-1/4
Dynamisk lastekapasitet3,000 lb.
Finishnone
Housing MaterialSolid polyten med høy høy molekylvekt
Sett inn materialeUHMW-PE
Sett inn TypeErmet
Låsingstypenone
Monteringshullsenter2.5 "
Antall bolter4
Total høyde1.25 "
Total lengde3.375 "
Samlet bredde3.38 "
Temp. Område-60 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8483903000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dimensjon BDimensjon CDimensjon EMonteringshullsenterTotal lengdeSamlet breddePris
DAYTON 1F554 flenslager 1 tommers boring | AA9TGW 1F5541"3.75 "2.75 "2.752.75 "3.75 "3.75 "686NOK
DAYTON 1F558 flenslager 5/8 tommers boring | AA9TGY 1F5585 / 8 "3"2.125 "2.1252.125 "3"3"645NOK
DAYTON 1F560 flenslager 1/2 tommers boring | AA9TGZ 1F5601 / 2 "3"2.125 "2.1252.125 "3"3"632NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1F556 Flensfestelager 3/4 tommers boring
703NOK / enhet