Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1F554 flenslager 1 tommers boring | AA9TGW

DAYTON 1F554 Flensfestelager 1 tomme boring

På lager
Vare: AA9TGW Modell: 1F554
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
686NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenselager
LagermaterialeSolid polyten med høy høy molekylvekt
Bearing TypeUHMW-PE
Bolthullstørrelse7 / 16 "
Boltstørrelse7 / 16 "
Bore Dia.1"
Dimensjon B3.75 "
Dimensjon C2.75 "
Dimensjon E2.75
Dimensjon F1.25 "
Dimensjon J7/16
Dimensjon L1-1/4
Dynamisk lastekapasitet3,000 lb.
Finishnone
Housing MaterialSolid polyten med høy høy molekylvekt
Sett inn materialeUHMW-PE
Sett inn TypeErmet
Låsingstypenone
Monteringshullsenter2.75 "
Antall bolter4
Total høyde1.25 "
Total lengde3.75 "
Samlet bredde3.75 "
Temp. Område-60 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8483903000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dimensjon BDimensjon CDimensjon EMonteringshullsenterTotal lengdeSamlet breddePris
DAYTON 1F556 Flensfestelager 3/4 tommers boring | AA9TGX 1F5563 / 4 "3.375 "2.5 "2.52.5 "3.375 "3.38 "703NOK
DAYTON 1F558 flenslager 5/8 tommers boring | AA9TGY 1F5585 / 8 "3"2.125 "2.1252.125 "3"3"645NOK
DAYTON 1F560 flenslager 1/2 tommers boring | AA9TGZ 1F5601 / 2 "3"2.125 "2.1252.125 "3"3"632NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1F554 Flensfestelager 1 tomme boring
686NOK / enhet