OMRON Bryter for sikkerhetslås i metall


filtre
AC-kontaktvurdering: 10A @ 600V , Aktuatorlengde: Nøkkelavhengig , Kroppsmateriale: Støpt aluminium , Rørstørrelse: M20 , Tilkoblingstype: M20 , Kontaktmateriale: Sølv , DC kontaktvurdering: 0.4A @ 250V , Dybde: 1-11 / 16 " , Hodemateriale: Støpt aluminium , Høyde: 4.375 " , IP-vurdering: 67 , Bevegelse: lateral , Driftsstyrke: 19.61 tommer Maks , Driftstemp. Område: -40 grader til 80 grader C , Rotasjon: CW / CCW , Stil: Låsing av metall , Bredde: 1 9 / 16 "
StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
A
D4BS-45FS-NPT
1NO, 1NC2 786 NOK
B
D4BS-4AFS-NPT
2NC2 793 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?