Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS 125E Adapter, 1 x 1-1/4 tommer, 125 Psi polypropylen | AA9KND 1DPL1

BANJO FITTINGS 125E-adapter, 1 x 1-1/4 tommer, 125 psi polypropylen

På lager
Vare: AA9KND Modell: 125EKryssreferanse: 1DPL1
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
TilkoblingstypeHannadapter x Slangeskaft
Koblingsstørrelse1"
KoblingstypeE
PakningsmaterialeEPDM
Slangestørrelse1.25 "
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Press125 psi
Størrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8479909496
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkTilkoblingstypeKoblingsstørrelseMaks. PressStørrelseKoblingstypePakningsmaterialePris
BANJO FITTINGS 050E Slangeskaft og sportilpasning, 1/2 tommers hannadapter | AA9KMG 1DPH8 050E300 psiHannadapter x Slangeskaft3 / 4 "-3 / 4 "EEPDM87NOK
BANJO FITTINGS 100E Adapter, 1 tommer 125 Psi polypropylen | AA9KMW 1DPK3 100E300 psiHannadapter x Slangeskaft1"125 psi1"EEPDM88NOK
BANJO FITTINGS 150E Adapter 1-1/2 Inch 125 Psi Polypropylen | AA9KNM 1DPL9 150E200 psiHannadapter x Slangeskaft1.5 "-1 1 / 2 "EEPDM92NOK
BANJO FITTINGS 200E Adapter 2 Tommer 125 Psi Polypropylen | AA9KNY 1DPP1 200E200 psiHannadapter x Slangeskaft2"125 psi2"EEPDM113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS 125E-adapter, 1 x 1-1/4 tommer, 125 psi polypropylen
99NOK / enhet