BALDOR MOTOR VBM3538-5S Short Series Bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YDG

BALDOR MOTOR VBM3538-5S Short Series Bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6YDG Modell: VBM3538-5S

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
amps.8
BaseN
Nedbrytningsmoment7.34 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame56C
Dreiemoment med full belastning1.52 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 18
MonteringF3
Strøm uten belastning0.808 Amps
Antall poler04
Produksjon.5
Fase3
Power Factor58
RevisjonA
RPM1740
Temp. Stige49 grader C
typen3511M
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 5.44 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1372L
    • Opptrekksmoment: 4.81 LB-FT
    • Startstrøm: 5.2 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonTotal lengdePower FactorRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR VBM3538-S Short Series Bremsemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YDJ VBM3538-S042.42-2.24/1.127.38 LB-FT.5-58B174019 507 NOK
BALDOR MOTOR VBM3542-S Short Series Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YDN VBM3542-S042.5-2.2/1.110.5 LB-FT. 75-73J175035 563 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3546-5S Short Series Bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YED VEBM3546-5s41.2 A-1.000 hk14.37 "71--39 791 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3546-S Short Series Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YEF VEBM3546-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hk14.37 "71--39 791 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3546T-S Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ramme | AJ6YEL VEBM3546T-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hk14.43 "71--40 108 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3554-S Bremsemotor i kort serie, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YEP VEBM3554-S44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 hk15.37 "73--43 138 NOK
BALDOR MOTOR VEBM3554T-5S Short Series Bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ramme | AJ6YET VEBM3554T-5S41.8 A19.1 LB-FT1.500 hk15.43 "73--43 419 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VBM3538-5S Short Series Bremsemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme
19 507 NOK / enhet