MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, cellulose, 10 mikron


filtre
Filtrer media: Cellulose , Filtervurdering: 10 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 10 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris (eks. mva)
A
MF0432484
-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "44.86-370NOK
RFQ
B
MF0326684
-3.5 "5.91 "6.423.5 "5.91 "--576NOK
RFQ
C
MF0433400
--3.54 "6.57-3.54 "25.11-750NOK
RFQ
A
MF0432485
-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "44.86-370NOK
RFQ
A
MF0432483
-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "44.86-370NOK
RFQ
D
MF0432470
-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "20.34-305NOK
RFQ
E
MF0432432
-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--277NOK
RFQ
E
MF0432429
-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--277NOK
RFQ
F
MF0433389
-3.15 "4.33 "9.45 "-4.33 "29.88-1 209 NOK
RFQ
G
MF0433504
-0.53 "1.22 "1.28 "-1.22 "0.86-212NOK
RFQ
H
MF0433731
--3.54 "6.57-3.54 "25.11-1 036 NOK
RFQ
D
MF0308248
-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "20.34-305NOK
RFQ
C
MF0873884
--3.54 "6.57-3.54 "25.11-750NOK
RFQ
E
MF0307644
-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--277NOK
RFQ
E
MF0305562
-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--277NOK
RFQ
I
MF0301876
-1.98 "3.504 "12.911.98 "3.504 "41.35-297NOK
RFQ
J
MF0598397
--3.287 "5.59 "1.866 "3.287 "--395NOK
RFQ
E
MF0432426
-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--277NOK
RFQ
K
MF0834646
-1.81 "2.91 "8.74 "-2.91 "--375NOK
RFQ
L
MF0607719
-2.559 "5.512 "33.462.559 "5.512 "235.24-1 662 NOK
RFQ
M
MF0607276
--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "--281NOK
RFQ
N
MF0598443
--3.287 "14.681.866 "3.287 "--622NOK
RFQ
B
MF0774982
-3.5 "5.91 "6.423.5 "5.91 "--576NOK
RFQ
K
MF0886014
-1.81 "2.91 "8.74 "-2.91 "--375NOK
RFQ
O
MF0594440
--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "3.58-255NOK
RFQ
P
MF0594612
-1.811 "2.913 "8.74 "1.496 "2.913 "--415NOK
RFQ
C
MF0795429
--3.54 "6.57-3.54 "25.11-750NOK
RFQ
J
MF0607296
--3.287 "5.591.866 "3.287 "--395NOK
RFQ
E
MF0432427
-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--277NOK
RFQ
A
MF0603508
-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "44.86-370NOK
RFQ
I
MF0603494
-1.98 "3.504 "12.911.98 "3.504 "41.35-297NOK
RFQ
E
MF0603480
-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--277NOK
RFQ
P
MF0602743
-1.811 "2.913 "8.74 "1.496 "2.913 "--415NOK
RFQ
Q
MF0600535
-1.114 "2.52 "8.971.114 "2.52 "18.14-420NOK
RFQ
E
MF0432433
-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--277NOK
RFQ
I
MF0432455
-1.98 "3.504 "12.911.98 "3.504 "41.35-297NOK
RFQ
L
MF0899131
-2.559 "5.512 "33.46 "2.559 "5.512 "--1 662 NOK
RFQ
C
MF0433401
--3.54 "6.57-3.54 "25.11-750NOK
RFQ
R
MF0431144
-0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03-222NOK
RFQ
Q
MF0427048
-1.114 "2.52 "8.971.114 "2.52 "18.14-420NOK
RFQ
Q
MF0427047
-1.114 "2.52 "8.971.114 "2.52 "18.14-420NOK
RFQ
L
MF0423223
-2.559 "5.512 "33.462.559 "5.512 "235.24-1 662 NOK
RFQ
I
MF0305602
-1.98 "3.504 "12.911.98 "3.504 "41.35-297NOK
RFQ
S
MF0303905
-3.5 "5.98 "13.133.5 "5.98 "--480NOK
RFQ
O
MF0301467
--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "3.58-255NOK
RFQ
O
MF0301433
--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "3.58-255NOK
RFQ
M
MF0598377
--1.85 "9.68 "1.004 "1.85 "--281NOK
RFQ
S
MF0859562
-3.5 "5.98 "13.133.5 "5.98 "--480NOK
RFQ
C
MF0603791
--3.54 "6.57-3.54 "25.11-750NOK
RFQ
E
MF0432428
-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--277NOK
RFQ
B
MF0859542
-3.5 "5.91 "6.423.5 "5.91 "--576NOK
RFQ
B
MF0872554
-3.5 "5.91 "6.423.5 "5.91 "--576NOK
RFQ
T
MF0598353
--1.85 "6.77 "1.004 "1.85 "6.66-262NOK
RFQ
G
MF0433505
-0.53 "1.22 "1.28 "-1.22 "0.86-212NOK
RFQ
C
MF0433399
--3.54 "6.57-3.54 "25.11-750NOK
RFQ
F
MF0433393
-3.15 "4.33 "9.45 "-4.33 "29.88-1 209 NOK
RFQ
F
MF0433392
-3.15 "4.33 "9.45 "-4.33 "29.88-1 209 NOK
RFQ
E
MF0432430
-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--277NOK
RFQ
P
MF0431347
-1.811 "2.913 "8.74 "1.496 "2.913 "--415NOK
RFQ
G
MF0603811
-0.53 "1.22 "1.28 "-1.22 "0.86-212NOK
RFQ
I
MF0065935
-1.98 "3.504 "12.911.98 "3.504 "41.35-297NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?