MAIN FILTER INC. MF0427048 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Seal, 8.97 Inch Height | CF9VWL R630C10M

HOVEDFILTER INC. MF0427048 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 8.97 tommers høyde

Vare: CF9VWL Modell: MF0427048Kryssref.: R630C10M'
420NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.114 "
Bunn OD2.52 "
Kapasitet18.14
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering10
Filterstørrelse453 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde8.97
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.114 "
Topp OD2.52 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning FILTREC R630C10M

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0065635 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 2.75 tommers høyde | CF7BZZ S110C10 MF0065635-1.142 "2.047 "2.75 "1.004 "2.047 "2.95-177NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065924 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 8.93 tommers høyde | CF7CEG S531C10 MF0065924-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--277NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065935 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 12.91 tommers høyde | CF7CEP S550C10 MF0065935-1.98 "3.504 "12.911.98 "3.504 "41.35-297NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065938 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 11.81 tommers høyde | CF7CET S610C10 MF0065938-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "20.34-305NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0065948 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 11.41 tommers høyde | CF7CFA S620C10 MF0065948Innsiden ut3.622 "4.961 "11.41 "3.622 "4.961 "44.8673370NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066184 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 1.28 tommers høyde | CF7CLD WP365 MF0066184Utsiden inn0.53 "1.22 "1.28 "-1.22 "0.86145212NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0301433 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF7ZMW 1457431107 MF0301433--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "3.58-255NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0427048 Hydraulisk filter, cellulose, 10 mikron, tetning, 8.97 tommers høyde
420NOK / enhet