LOVEJOY 68514436367 Akselkobling, boring 1.5 tommer, støpejern | AK3ZYJ 36367 / 12S X RSB

LOVEJOY 68514436367 Akselkobling, boring 1.5 tommer, støpejern

Vare: AK3ZYJ Modell: 68514436367Kryss Ref: 36367 / 12S X RSB
3 206 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Bore Size1 1 / 2 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå
Koblingsstørrelse12S
KoblingstypeS-Flex
Dimensjon FL1.69 "
Dimensjon HD5.75 "
Dimensjon L4"
Dimensjon P1.28 "
HP -vurdering @ 100 RPM11.4hp
HP -vurdering @ 1200 RPM137hp
HP -vurdering @ 1800 RPM206hp
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede3.875 "
Maks. Hastighet2800 RPM
Nominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)7200 kg. Kg
Utenfor Dia.10 "
Tråd1 / 2-13
Vridningsstivhet27500 In.Lbs./Rad
typenKoblingsflens

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HastighetBore SizeKoblingsstørrelseNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.TrådVridningsstivhetDimensjon FLPris
LOVEJOY 68514436349 Akselkobling, boring 0.5 tommer, støpejern | AK3ZJG 36349 / 5S X RSB 685144363497600 rpm1 / 2 "5S240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad0.59 "426NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436353 Akselkobling, boring 0.625 tommer, støpejern | AK3ZKY 36353 / 6S X RSB 685144363536000 rpm5 / 8 "6S450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad0.78 "554NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436355 Akselkobling, boring 0.625 tommer, støpejern | AK3ZNV 36355 / 7S X RSB 685144363555250 rpm5 / 8 "7S725 kg. Kg4.625 "3 / 8-162769 In.Lbs./Rad0.78 "639NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436365 Akselkobling, boring 1-1/4 tomme, støpejern | AK3ZXF 36365 / 11S X 1-1/4 685144363653600 RPM1 1 / 4 "11S4530 kg. Kg9.625 "1 / 2-1317300 In.Lbs./Rad1.5 "2 728 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514436367 Akselkobling, boring 1.5 tommer, støpejern
3 206 NOK / enhet