kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: Helt lukket Air-Over , Ramme: 56 , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Motorapplikasjon: Gårdsplikt , Motordesign: Delt fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket Air-Over , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: Delt fase , navneskilt RPM: 1725 , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1.25 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 1.875 " , Skafttype: Tastet , Termisk beskyttelse: Auto , Spenning: 115/230
Luftviftemotorer, delt fase, 115 / 230V AC
Dayton-lufteviftemotorer er ideelle for bruk i applikasjoner med høyt dreiemoment under kontinuerlig driftssyklus som fjøsrensere, transportører, gjødselpumper, silolossere og kompressorer. Disse motorene har rullet stålramme for styrke og holdbarhet. De har design med høyt dreiemoment med en nøkkelmotoraksel som roterer med eller mot klokken for å la motoren starte under tunge belastningsforhold. De har helt lukket luft-over motorkapslingsdesign for å blåse luft over motoren i stedet for å la uteluft fritt sirkulere gjennom det indre av motoren, og dermed kjøle ned motoren og holde dem fri for forurensning. Disse motorene har en stiv eller vuggebase for å montere dem horisontalt eller vertikalt. De tilbyr automatisk termisk beskyttelse for å starte eller stoppe viftedriften i henhold til tillatte omgivelsestemperaturer for å beskytte viftemotorene. Velg fra et bredt spekter av disse motorene, tilgjengelig med effekt på 1/3, 1/2, 3/4 og 1 hk.