DAYTON 1YBV1 Lufteviftemotor Split Phase Teao 1hk 1725rpm | AB4HQN

DAYTON 1YBV1 Lufteviftemotor Split Phase Teao 1hk 1725rpm

På lager
Vare: AB4HQN Modell: 1YBV1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftingsviftemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket Air-Over
FinishDayton Gray
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning13.4/6.7
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel9.75 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonLuftingsvifter
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringBase
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
RPM på typeskilt1725
Total lengde11.625 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
AkseltypeTastet
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.162
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsposisjonFinishForsterker med full belastningTotal lengdeHPLengde Mindre akselMotorens monteringsposisjonMotorsubapplikasjonPris
DAYTON 1YBU8 Lufteviftemotor Split Phase Teao 1/3hk 1725rpm | AB4HQL 1YBU8Horisontal eller VertikalGrå5.0/2.511 "1/39.125 "Hele vinkelenLuftingsvifter5 527 NOK
DAYTON 1YBU9 Lufteviftemotor Split Phase Teao 3/4hk 1725rpm | AB4HQM 1YBU9Horisontal eller VertikalGrå9.8/4.911.375 "3/49.5 "Hele vinkelenLuftingsvifter5 071 NOK
DAYTON 1YBV8 Lufteviftemotor Split Phase Teao 1/2hk 1725rpm | AB4HQP 1YBV8Horisontal eller VertikalDayton Gray6.8/3.411 "1/29.125 "Hele vinkelenLuftingsvifter4 487 NOK
DAYTON 1YBV9 Lufteviftemotor Split Phase Teao 1/2hk 1725rpm | AB4HQQ 1YBV9HorisontalDayton Gray6.8/3.411 "1/29.125 "HorisontalLuftingsvifter5 991 NOK
DAYTON 1YBW1 Lufteviftemotor Split Phase Teao 1/2hk 1725rpm | AB4HQR 1YBW1HorisontalDayton Gray6.8/3.411 "1/29.125 "Hele vinkelenFjærkrevifter6 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1YBV1 Lufteviftemotor Split Phase Teao 1hk 1725rpm
6 035 NOK / enhet