ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ermene


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: Messing med lav bly , Forbindelse: Tube , Tilkoblingstype: Komprimering , Materiale: Messing , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F , Trådstørrelse: 5 / 16-24 , Type: Komprimering
StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
00840-02
-1 / 8 "12NOK
A
1460X532
-5 / 32 "78NOK
B
700060-10
150 psi5 / 8 "15NOK
B
700060-06
200 psi3 / 8 "6NOK
B
700060-08
200 psi1 / 2 "11NOK
B
700060-04
300 psi1 / 4 "4NOK
B
700060-05
300 psi5 / 16 "6NOK
B
700060-02
400 psi1 / 8 "4NOK
B
700060-03
400 psi3 / 16 "4NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?