Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-03 Sleeve Low Lead Messing Compression 3/16in | AG6THL 46M580

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-03 Hylse lav bly messing kompresjon 3/16in

På lager
Vare: AG6THL Modell: 700060-03Kryssreferanse: 46M580
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmet
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypeKomprimering
Maks. Press400 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-10 hylse lav bly messing kompresjon 5/8in | AG6THF 46M575 700060-10150 psi5 / 8 "17NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-08 Hylse lav bly, messingkompresjon 1/2in | AG6THG 46M576 700060-08200 psi1 / 2 "13NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-06 Hylse lav bly messing kompresjon 3/8in | AG6THH 46M577 700060-06200 psi3 / 8 "7NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-05 Hylse lav bly messing kompresjon 5/16 tommer | AG6THJ 46M578 700060-05300 psi5 / 16 "7NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-04 Hylse lav bly, messingkompresjon 1/4in | AG6THK 46M579 700060-04300 psi1 / 4 "5NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700060-02 Hylse lav bly messing kompresjon 1/8in | AG6THM 46M581 700060-02400 psi1 / 8 "5NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 1460X532 Sleeve Compression Messing 150psi | AH3QAL 32WH58 1460X532-5 / 32 "99NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-03 Hylse lav bly messing kompresjon 3/16in
5NOK / enhet