Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 881-5000 Carbide Bur Sylinder 1/2 tomme | AH4AAC 33ZV53

OSG 881-5000 Karbidborsylinder 1/2 tomme

På lager
Vare: AH4AAC Modell: 881-5000Kryssreferanse: 33ZV53

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

834NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1"
Maks. RPM50,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylinder
HandelsnummerSA-5A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.59
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 881-2362 Karbidbor 6mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZZX 33ZV48 881-23626.00mm16mm75,00050mm6"SA-1MA456NOK
OSG 881-2500 Carbide Bur Sylinder 1/4 Inch | AH3ZZY 33ZV49 881-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"1 / 4 "SA-1A431NOK
OSG 881-3125-60 Karbidbor 8mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZZZ 33ZV50 881-3125-608.00mm19mm65,00050mm6"SA-2MA527NOK
OSG 881-3750 Karbidborsylinder 3/8 tommer | AH4AAA 33ZV51 881-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"1 / 4 "SA-3A521NOK
OSG 881-3750-60 Karbidbor 9 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AAB 33ZV52 881-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SA-3MA527NOK
OSG 881-5000-60 Karbidbor 12mm kuttediameter RH kuttet | AH4AAD 33ZV54 881-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SA-5MA818NOK
OSG 881-6250 Karbidborsylinder 5/8 tommer | AH4AAE 33ZV55 881-62505 / 8 "1"40,0002"1 / 4 "SA-6A1 107 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 881-5000 Karbidborsylinder 1/2 tomme
834NOK / enhet