Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 78502 Straight Stub Drill List#769 Wire Size 2 | AF2PCX 6WUN0

CHICAGO-LATROBE 78502 Straight Stub Drill List #769 Wire Size 2

På lager
Vare: AF2PCX Modell: 78502Kryssreferanse: 6WUN0

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
748NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløyteboremaskin
Desimal ekvivalent0.2210
Drill Point140 grader
Finishubestrøket
Fløytelengde1 5 / 16 "
Liste nummer769
MaterialeFast karbid
Total lengde2.437 "
PunkttypeGenerelt formål
Shank Dia.0.221 "
Ledningsstørrelse#2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDrill PointFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelseLedningsstørrelsePris
CHICAGO-LATROBE 78501 Straight Stub Drill List#769 Wire Size 1 | AF2PCW 6WUL9 785010.2280140 grader1 5 / 16 "2.437 "0.228 "-#1748NOK
CHICAGO-LATROBE 78503 Straight Stub Drill List#769 Wire Size 3 | AF2PCY 6WUN1 785030.2130140 grader1.25 "2.375 "0.213 "-#3672NOK
CHICAGO-LATROBE 78504 Straight Stub Drill List#769 Wire Size 4 | AF2PCZ 6WUN2 785040.2090140 grader1.25 "2.375 "0.209 "-#4672NOK
CHICAGO-LATROBE 78505 Straight Stub Drill List#769 Wire Size 5 | AF2PDA 6WUN3 785050.2055140 grader1.25 "2.375 "0.205 "-#5672NOK
CHICAGO-LATROBE 78506 Straight Stub Drill List#769 Wire Size 6 | AF2PDB 6WUN4 785060.2040140 grader1.25 "2.375 "0.204 "-#6672NOK
CHICAGO-LATROBE 78507 Straight Stub Drill List#769 Wire Size 7 | AF2PDC 6WUN5 785070.2010140 grader1.187 "2.25 "0.201 "-#7596NOK
CHICAGO-LATROBE 78508 Straight Stub Drill List#769 Wire Size 8 | AF2PDD 6WUN6 785080.1990140 grader1.187 "2.25 "0.199 "-#8596NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78502 Straight Stub Drill List #769 Wire Size 2
748NOK / enhet