ASCO VALVES Magnetventil i messing med manuell operatør


filtre
Body Material: Messing , Spoleisolasjonsklasse: F , Elektriske tilkoblinger: 1/2 "ledning m / 18" ledninger , Hz: 50/60 , IP-vurdering: 66 , Forseglingsmateriale: NBR , Ventilkonfigurasjon: Normalt stengt , Spenning: 110 / 120 VAC
StilModellÅpning Dia.Senterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseVentildesignPris (eks. mva)
A
8210G004MO
1"3"13.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "1"2-veis / 2-posisjon5 863 NOK
A
8210G022MO
1.25 "4.187 "22.506.125 "4.437 "3 15 / 16 "1.5 "2-veis / 2-posisjon9 355 NOK
A
8210G009MO
3 / 4 "3"5.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "3 / 4 "2-veis / 2-posisjon4 767 NOK
B
EF8342G001MS
3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-veis / 2-posisjon7 746 NOK
C
8342G001MS
3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-veis / 2-posisjon6 124 NOK
A
8210G002MO
5 / 8 "2-13 / 16 "4.003.375 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-veis / 2-posisjon4 480 NOK
A
8210G094MO
5 / 8 "3-5 / 16 "4.003 15 / 16 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-veis / 2-posisjon4 744 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?