Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER 8210G004MO Magnetventil 2/2 1 Tommer Nc 120/110v Messing | AE8LXB 6DYL5

ASCO VALVES 8210G004MO magnetventil 2/2 1 tommer Nc 120/110v messing

På lager
Vare: AE8LXB Modell: 8210G004MOKryssreferanse: 6DYL5
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
5 985 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil med manuell operatør
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse3"
Volumkoeffisient13.00
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Væsketemp.180 Grader F
MediaLuft / inert gass, lett olje og vann
Min. Differensial for driftstrykk5 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.1"
Total høyde3 11 / 16 "
Total lengde2 13 / 16 "
Samlet bredde2 5 / 16 "
Rørstørrelse1"
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts6.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.385
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellÅpning Dia.Senterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseVentildesignPris
ASCO VENTILER 8342G001MS Enkel magnetventil 4/2 1/4 tommer 120/110v | AD7HLB 4ELD5 8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-veis / 2-posisjon6 539 NOK
ASCO VENTILER EF8342G001MS Enkel magnetventil 4/2 1/4 tommer 120/110v | AD7HLC 4ELD6 EF8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-veis / 2-posisjon8 136 NOK
ASCO VENTILER 8210G002MO Magnetventil 2/2 1/2 Tommer Nc 120/110v | AE8LWY 6DYL2 8210G002MO5 / 8 "2-13 / 16 "4.003.375 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-veis / 2-posisjon4 509 NOK
ASCO VENTILER 8210G009MO Magnetventil 2/2 3/4 Tommer Nc 120/110v | AE8LXC 6DYL6 8210G009MO3 / 4 "3"5.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "3 / 4 "2-veis / 2-posisjon4 812 NOK
ASCO VENTILER 8210G022MO Magnetventil 2/2 1-1/2 Tommer Nc 120/110v | AE8LXF 6DYL9 8210G022MO1.25 "4.187 "22.506.125 "4.437 "3 15 / 16 "1.5 "2-veis / 2-posisjon9 495 NOK
ASCO VENTILER 8210G094MO Magnetventil 2/2 1/2 Tommer Nc 120/110v | AE8LXP 6DYN7 8210G094MO5 / 8 "3-5 / 16 "4.003 15 / 16 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-veis / 2-posisjon4 757 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES 8210G004MO magnetventil 2/2 1 tommer Nc 120/110v messing
5 985 NOK / enhet