DAYTON Pilotlys komplett


filtre
Lampetype: LED , Linsetype: Fresnel , Erstatningslamper: N / A , Form: Rund
StilModellStørrelseGrunnleggende materialeBody MaterialTerminalforbindelseSpenningFARGELampemodul TypeLampespenningPris (eks. mva)
A
30G216
22mmPlastPlastSkrue klemme120 VACHvitFull spenning-492NOK
B
30G210
22mmPlastPlastSkrue klemme24 VAC/DCRødFull spenning-522NOK
C
30G217
22mmPlastPlastSkrue klemme120 VACGrønnFull spenning-417NOK
D
30G219
22mmPlastPlastSkrue klemme120 VACGulFull spenning-311NOK
E
30G222
22mmMetalForkrommetSkrue klemme120 VACRødFull spenning-205NOK
F
30G213
22mmMetalForkrommetSkrue klemme24 VAC/DCGrønnFull spenning-417NOK
D
30G211
22mmPlastPlastSkrue klemme24 VAC/DCGulFull spenning-522NOK
G
30G209
22mmPlastPlastSkrue klemme24 VAC/DCGrønnFull spenning-522NOK
H
30G214
22mmMetalForkrommetSkrue klemme24 VAC/DCRødFull spenning-417NOK
A
30G218
22mmPlastPlastSkrue klemme120 VACRødFull spenning-417NOK
F
30G221
22mmMetalForkrommetSkrue klemme120 VACGrønnFull spenning-417NOK
A
30G208
22mmPlastPlastSkrue klemme24 VAC/DCHvitFull spenning-834NOK
I
30G399
30mmMetalForkromet sinkstøptTrykkplate120 VACGrønnFull spenning120 VAC2 042 NOK
J
30G402
30mmMetalForkromet sinkstøptTrykkplate120 VACRavFull spenning120 VAC2 042 NOK
K
30G401
30mmMetalForkromet sinkstøptTrykkplate120 VACBlåFull spenning120 VAC1 914 NOK
L
30G403
30mmPlastPlastTrykkplate120 VACRødFull spenning120 VAC2 042 NOK
M
30G398
30mmMetalForkromet sinkstøptTrykkplate120 VACRødFull spenning120 VAC2 042 NOK
N
30G397
30mmPlastPlastTrykkplate120 VACGrønnTransformator6 VAC/DC1 165 NOK
O
30G396
30mmPlastPlastTrykkplate120 VACRødTransformator6 VAC/DC1 063 NOK
P
30G387
30mmPlastPlastTrykkplate24 VAC/DCGrønnFull spenning24 VAC/DC2 042 NOK
P
30G404
30mmPlastPlastTrykkplate120 VACGrønnFull spenning120 VAC2 042 NOK
M
30G385
30mmMetalForkromet sinkstøptTrykkplate24 VAC/DCRavFull spenning24 VAC/DC2 042 NOK
I
30G383
30mmMetalForkromet sinkstøptTrykkplate24 VAC/DCGrønnFull spenning24 VAC/DC2 042 NOK
Q
30G382
30mmMetalForkromet sinkstøptTrykkplate24 VAC/DCRødFull spenning24 VAC/DC2 042 NOK
R
30G384
30mmMetalForkromet sinkstøptTrykkplate24 VAC/DCBlåFull spenning24 VAC/DC1 914 NOK

Pilotlys komplett

Dayton pilotlys er designet for å signalisere status for maskinens prosess for å holde brukeren trygg mot potensielle farer. Disse enhetene har plast / forkrommet / forkrommet sink støpt / polycaprolactam kropp for holdbarhet og ekstra styrke for å håndtere tøffe miljøer. De kommer integrert med vanlig linse og LED-indikatorer som er fargekodet for å signalisere forskjellige driftsfunksjoner (rød: nødstilfelle, gul: unormal tilstand, grønn: normal tilstand, blå: obligatorisk handling, gul: hold drift og hvit: andre forhold (uspesifisert) Velg fra et bredt utvalg av disse pilotlysene, tilgjengelig i 22 og 30 mm størrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?