Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 3CYT4 Midget Tube Cutter 1/8-5/8 In | AC8PRV

WESTWARD 3CYT4 dvergrørkutter 1/8-5/8 tommer

På lager
Vare: AC8PRV Modell: 3CYT4

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeskjærer
BladmaterialeStål
Body Materialsink
cutsKobber, aluminium, stål
SkjærehandlingVedlagt feed
Skjærekapasitet1/8 "til 5/8"
Total lengde4"
Erstatningshjul3CYR2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8203406000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBladmaterialeBody MaterialSkjærehandlingSkjærekapasitetTotal lengdeErstatningshjulPris
WESTWARD 10D468 Pvc Cutter 18 tommers lengde 2-1/2 tommers hette | AA2CBR 10D468--Håndbok2.5 "18 "-1 240 NOK
WESTWARD 1YNA6 Pvc-rørkutter Ratcheting 1 til 1-5/8 In | AB4LCJ 1YNA6Herdet stålStøpt aluminiumslegeringRatcheting1 "til 1-5 / 8"5"-588NOK
WESTWARD 1YNA7 Pvc Rørkutter Skralle Action 1 Til 2 In | AB4LCK 1YNA7Herdet stålStøpt aluminiumslegeringRatcheting1 "til 2-1 / 2"5"-632NOK
WESTWARD 3CYN7 Pvc Cutter 1/8-1 5/8 tommer Ergonomisk | AC8PQU 3CYN7StålAluminumHåndbok1/8" to 1-5/8"8 45 / 64 "-732NOK
WESTWARD 3CYP9 Ratcheting Tube Cutter 5/16-1 1/16 In | AC8PRF 3CYP9StålsinkRatcheting5/16" to 1-1/8"7.5 "3CYU3405NOK
WESTWARD 3CYR4 teleskopisk rørkutter 1/4-1 5/8 tommer | AC8PRK 3CYR4StålAluminumVedlagt feed1/4" to 1-5/8"5 29 / 32 "3CYU3272NOK
WESTWARD 3CYR9 Innkapslet materørkutter 1/8-1 1/8 In | AC8PRQ 3CYR9StålAluminumVedlagt feed1/8" to 1-1/8"8 5 / 16 "3CYR3226NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3CYT4 dvergrørkutter 1/8-5/8 tommer
105NOK / enhet