Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 29990 Hylleinndeler, 2 tommers høyde, stål, sett med 4 | AA4ZYA 13M452

JUSTRITE 29990 Hylledeler, 2 tommers høyde, stål, sett med 4

På lager
Vare: AA4ZYA Modell: 29990Kryssreferanse: 13M452
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
2 218 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylledeler
FARGEGul
Dybde18.33 "
Høyde2"
Lastekapasitet6 lbs.
MaterialeStål
UnderkategoriHyller og skillevegger
Bredde2.33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2702
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Beskytt arbeidere, reduser brannrisiko og forbedre produktiviteten ved å lagre brennbart drivstoff og kjemikalier i sikkerhetsskap som er i samsvar med kodene. Designet for å møte OSHA- og NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skap er konstruert av solid 18-gauge (1 mm) tykt dobbeltvegget, sveiset stål med 1-1/2" (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Høyytelses, selvlåsende dører lukkes enkelt og sikkert for maksimal beskyttelse under brannforhold. Sikkerhetssikker lukkemekanisme sikrer at trepunkts kulelåsesystem i rustfritt stål fungerer hver gang. For ekstra sikkerhet leveres U-Loc?-håndtaket med sylinderlås og nøkkelsett eller aksepterer en valgfri hengelås Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt. Patenterte SpillSlope? galvaniserte stålhyller direkte søl til baksiden og bunnen av en lekkasjesikker 2" (51 mm) bunnkum. De justeres på 3" (76 mm) senter for allsidig oppbevaring. Skapene har også doble ventiler med flammesperre, fire justerbare selvnivellerende føtter, jordingskontakt og trespråklig advarselsetikett. Slitesterk blyfri epoksy-/polyesterpulverlakk-finish gir utmerket kjemikaliebestandighet. Alle skap er FM-godkjente og leveres med ti års garanti. Selvlukkende modeller oppfyller også NFPA1 og International Fire Code. De lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165°F (74°C) ) under brannforhold. Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet. Stålhylledeler passer til alle Justrite-skap med 18" (457 mm) dype hyller og kommer i et sett på fire. Bare plasser over hylle og skyv på plass etter ønske.

Egenskaper:

  • Hjelp til å organisere skapinnholdet
  • Sett med fire

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLastekapasitetBreddePris
JUSTRITE 29985 Hylleinndeler, 2-1/32 tommers bredde, stål, sett med 4, gul | AA4ZXY JCB29985YL 2998514.172 "5 lbs.2.031 "2 008 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 29990 Hylledeler, 2 tommers høyde, stål, sett med 4
2 218 NOK / enhet