Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 29940 Hylle, 23 Gallon | CD8CKL

JUSTRITE 29940 Hylle, 23 gallon

På lager
Vare: CD8CKL Modell: 29940

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
5 110 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylle
Dybde18 "
Lastekapasitet350 lbs.
LastetypeUniformly Distributed Load (UDL)
MaterialeStål
Spillkapasitet23 gal.
Bredde32.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.735
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)83.82
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Utvid lagringsplass, legg til ny bekvemmelighet til eksisterende skap, eller tilpass ditt nye skap med ekstra hyller for å møte spesifikke arbeidsflytbehov. Galvaniserte stålhyller holder opptil 350 lb (159 kg) og justeres i trinn på 3" (76 mm) for allsidig oppbevaring. Oppfyller ANSI MH28.1

Egenskaper:

  • Tilpasse ChemCor? skap med ekstra hyller
  • Gir overlegen beskyttelse mot korrosjon og avgassing
  • Patentert SpillSlope? galvaniserte hyller leder søl til baksiden og bunnen av en lekkasjesikker sump
  • Passer til 23-gallon under avtrekksskap

Produktvarianter

ProduktModellSpillkapasitetBreddePris
JUSTRITE 29934 Hylle, 15 Gallon | CD8CKK 29934-20.12 "2 987 NOK
JUSTRITE 29948 Hylle, 31 Gallon | CD8CKM 2994831 gal.44.38 "6 945 NOK
JUSTRITE 29930 Stålhylle, sikkerhetsskap, 19 gallon | CH6GAE 29930--4 538 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 29940 Hylle, 23 gallon
5 110 NOK / enhet