Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 29986 Sump Liner, avtrekkshette, 19 gallon, 30 tommers størrelse | CD8CKU

JUSTRITE 29986 Sump Liner, avtrekkshette, 19 gallon, 30 tommer størrelse

På lager
Vare: CD8CKU Modell: 29986
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
3 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSump Liner
FARGEHvit
Dybde16.938 "
For bruk med19 gal. Under avtrekksskap
Lengde26.125 "
Materialepolyetylen
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)71.12
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Beskytt arbeidere, reduser brannrisiko og forbedre produktiviteten ved å lagre brennbart drivstoff og kjemikalier i sikkerhetsskap som er i samsvar med kodene. Designet for å møte OSHA- og NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skap er konstruert av solid 18-gauge (1 mm) tykt dobbeltvegget, sveiset stål med 1-1/2" (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Høyytelses, selvlåsende dører lukkes enkelt og sikkert for maksimal beskyttelse under brannforhold. Sikkerhetssikker lukkemekanisme sikrer at trepunkts kulelåsesystem i rustfritt stål fungerer hver gang. For ekstra sikkerhet leveres U-Loc?-håndtaket med sylinderlås og nøkkelsett eller aksepterer en valgfri hengelås Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt. Patenterte SpillSlope? galvaniserte stålhyller direkte søl til baksiden og bunnen av en lekkasjesikker 2" (51 mm) bunnkum. De justeres på 3" (76 mm) senter for allsidig oppbevaring. Skapene har også doble ventiler med flammesperre, fire justerbare selvnivellerende føtter, jordingskontakt og trespråklig advarselsetikett. Slitesterk blyfri epoksy-/polyesterpulverlakk-finish gir utmerket kjemikaliebestandighet. Alle skap er FM-godkjente og leveres med ti års garanti. Selvlukkende modeller oppfyller også NFPA1 og International Fire Code. De lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165°F (74°C) ) under brannforhold Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet.

Egenskaper:

  • Passer inn i bunnsumpen på et sikkerhetsskap for ekstra beskyttelse
  • polyetylen
  • Lett buet kant gir ekstra beskyttelse mot lekkasjer og søl
  • Passer til 19-gallon under avtrekksskap

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
JUSTRITE 29987 Sump Liner, avtrekkshette, 31 gallon, 48 tommer størrelse | CD8CKV 2998744.125 "3 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 29986 Sump Liner, avtrekkshette, 19 gallon, 30 tommer størrelse
3 095 NOK / enhet