Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 29987 Sump Liner, avtrekkshette, 31 gallon, 48 tommer størrelse | CD8CKV

JUSTRITE 29987 Sump Liner, avtrekkshette, 31 gallon, 48 tommer størrelse

På lager
Vare: CD8CKV Modell: 29987
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
3 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSump Liner
FARGEHvit
Dybde16.938 "
Lengde44.125 "
Materialepolyetylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)114.3
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Beskytt arbeidere, reduser brannrisiko og forbedre produktiviteten ved å lagre brennbart drivstoff og kjemikalier i sikkerhetsskap som er i samsvar med kodene. Designet for å møte OSHA- og NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skap er konstruert av solid 18-gauge (1 mm) tykt dobbeltvegget, sveiset stål med 1-1/2" (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Høyytelses, selvlåsende dører lukkes enkelt og sikkert for maksimal beskyttelse under brannforhold. Sikkerhetssikker lukkemekanisme sikrer at trepunkts kulelåsesystem i rustfritt stål fungerer hver gang. For ekstra sikkerhet leveres U-Loc?-håndtaket med sylinderlås og nøkkelsett eller aksepterer en valgfri hengelås Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt. Patenterte SpillSlope? galvaniserte stålhyller direkte søl til baksiden og bunnen av en lekkasjesikker 2" (51 mm) bunnkum. De justeres på 3" (76 mm) senter for allsidig oppbevaring. Skapene har også doble ventiler med flammesperre, fire justerbare selvnivellerende føtter, jordingskontakt og trespråklig advarselsetikett. Slitesterk blyfri epoksy-/polyesterpulverlakk-finish gir utmerket kjemikaliebestandighet. Alle skap er FM-godkjente og leveres med ti års garanti. Selvlukkende modeller oppfyller også NFPA1 og International Fire Code. De lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165°F (74°C) ) under brannforhold Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet.

Egenskaper:

  • Passer inn i bunnsumpen på et sikkerhetsskap for ekstra beskyttelse
  • polyetylen
  • Lett buet kant gir ekstra beskyttelse mot lekkasjer og søl
  • Passer til 31-gallon under avtrekksskap

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
JUSTRITE 29986 Sump Liner, avtrekkshette, 19 gallon, 30 tommers størrelse | CD8CKU 2998626.125 "3 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 29987 Sump Liner, avtrekkshette, 31 gallon, 48 tommer størrelse
3 239 NOK / enhet