Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 29059 Hylle med brett, benkeskap, 4 gallon, gul | CH6FZJ

JUSTRITE 29059 Hylle med brett, benkeskap, 4 gallon, gul

På lager
Vare: CH6FZJ Modell: 29059
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
3 093 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylle
Kapasitet4 gal.
FARGEGul
Dybde13 "
passer4 gal. Benkeplate sikkerhetsskap
Materialepolyetylen
Bredde13.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25

Produktdetaljer:

Utvid lagringsplass, legg til ny bekvemmelighet til eksisterende skap, eller tilpass ditt nye skap med ekstra hyller for å møte spesifikke arbeidsflytbehov. Galvaniserte stålhyller holder opptil 350 lb (159 kg) og justeres i trinn på 3" (76 mm) for allsidig oppbevaring. Oppfyller ANSI MH28.1

Egenskaper:

  • Motstandsdyktig mot aggressive kjemikalier
  • Polyetylenbrett sitter på toppen av galvaniserte hyller
  • Patentert SpillSlope? galvaniserte hyller leder søl til baksiden og bunnen av en lekkasjesikker sump
  • Lett buet kant gir ekstra beskyttelse
  • Fits 4 gallon Countertop safety cabinet

Produktvarianter

ProduktModellSpillkapasitetKapasitetFARGEBreddeDybdepasserHøydeLastekapasitetPris
JUSTRITE 29958 Hylle med brett, 39-3/8 tommers bredde | AA4ZXN JCB2995800 29958---39.375 "14 "17, 30 og 45 gal., 43" brede skap4"3 lbs.2 978 NOK
JUSTRITE 29959 Hylle med brett, 19-5/8 tommers bredde | AA4ZXP JCB2995900 2995915 gal.--44.33 "18 "--350 lbs.3 047 NOK
JUSTRITE 29960 Hylle med brett, 31-5/8 tommers bredde | AA4ZXQ JCB2996000 2996022 gal.-Blå31.62 "18 "-2"-2 331 NOK
JUSTRITE 29980 Hylle med brett, 29-3/4 tommers bredde | AA4ZXX JCB29980WH 29980---30.38 "29.5 "60 gal., 34" brede skap31 "350 lbs.3 863 NOK
JUSTRITE 29973 Hylle med brett, benkeplate 4 gallon | CD8CKR JCB2997300 29973--Gul2"18 "-14.167 "350 lbs.1 834 NOK
JUSTRITE 29060 Hylle med brett, Slimline sikkerhetsskap, gul, 12, 15, 22 gallon | CH6FZK 29060-12, 15, 22 gal.Gul19.6 "14 "---4 243 NOK
RFQ
JUSTRITE 29061 Hylle med brett, sikkerhetsskap, gul, 22 gallon | CH6FZL 29061-22 gal.Gul31.6 "18 "---3 837 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 29059 Hylle med brett, benkeskap, 4 gallon, gul
3 093 NOK / enhet