JUSTRITE 29063 Hylle med brett, sikkerhetsskap, 60 gallon, 34 tommers bredde | CH6FZN

JUSTRITE 29063 Hylle med brett, sikkerhetsskap, 60 gallon, 34 tommers bredde

På lager
Vare: CH6FZN Modell: 29063

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 262 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylle
Kapasitet60 gal.
FARGEGul
Dybde29 "
Materialepolyetylen
Størrelse34 "
Bredde30.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8355

Produktdetaljer:

Utvid lagringsplass, legg til ny bekvemmelighet til eksisterende skap, eller tilpass ditt nye skap med ekstra hyller for å møte spesifikke arbeidsflytbehov. Galvaniserte stålhyller holder opptil 350 lb (159 kg) og justeres i trinn på 3" (76 mm) for allsidig oppbevaring. Oppfyller ANSI MH28.1

Egenskaper:

  • Motstandsdyktig mot aggressive kjemikalier
  • Polyetylenbrett sitter på toppen av galvaniserte hyller
  • Patentert SpillSlope? galvaniserte hyller leder søl til baksiden og bunnen av en lekkasjesikker sump
  • Lett buet kant gir ekstra beskyttelse
  • Passer til 60 gallon sikkerhetsskap

Produktvarianter

ProduktModellSpillkapasitetKapasitetFARGEBreddeDybdepasserHøydeLastekapasitetPris
JUSTRITE 29958 Hylle med brett, 39-3/8 tommers bredde | AA4ZXN JCB2995800 29958---39.375 "14 "17, 30 og 45 gal., 43" brede skap4"3 lbs.2 978 NOK
JUSTRITE 29959 Hylle med brett, 19-5/8 tommers bredde | AA4ZXP JCB2995900 2995915 gal.--44.33 "18 "--350 lbs.3 047 NOK
JUSTRITE 29960 Hylle med brett, 31-5/8 tommers bredde | AA4ZXQ JCB2996000 2996022 gal.-Blå31.62 "18 "-2"-2 331 NOK
JUSTRITE 29980 Hylle med brett, 29-3/4 tommers bredde | AA4ZXX JCB29980WH 29980---30.38 "29.5 "60 gal., 34" brede skap31 "350 lbs.3 863 NOK
JUSTRITE 29973 Hylle med brett, benkeplate 4 gallon | CD8CKR JCB2997300 29973--Gul2"18 "-14.167 "350 lbs.1 834 NOK
JUSTRITE 29059 Hylle med brett, benkeskap, 4 gallon, gul | CH6FZJ 29059-4 gal.Gul13.4 "13 "4 gal. Benkeplate sikkerhetsskap--3 093 NOK
JUSTRITE 29060 Hylle med brett, Slimline sikkerhetsskap, gul, 12, 15, 22 gallon | CH6FZK 29060-12, 15, 22 gal.Gul19.6 "14 "---4 243 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 29063 Hylle med brett, sikkerhetsskap, 60 gallon, 34 tommers bredde
6 262 NOK / enhet