Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 24103 Hylle, Oppbevaringsskap, Plast, Blå | CH6GDV

JUSTRITE 24103 Hylle, Oppbevaringsskap, Plast, Blå

På lager
Vare: CH6GDV Modell: 24103
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
7 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkaphylle
Kapasitet125 lbs.
FARGEBlå
Dybde20.375 "
Høyde1.5 "
MaterialeHDPE
Bredde33.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.555

Produktdetaljer:

Beskytt arbeidere, reduser brannrisiko og forbedre produktiviteten ved å lagre brennbart drivstoff og kjemikalier i sikkerhetsskap som er i samsvar med kodene. Designet for å møte OSHA- og NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skap er konstruert av solid 18-gauge (1 mm) tykt dobbeltvegget, sveiset stål med 1-1/2" (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Høyytelses, selvlåsende dører lukkes enkelt og sikkert for maksimal beskyttelse under brannforhold. Sikkerhetssikker lukkemekanisme sikrer at trepunkts kulelåsesystem i rustfritt stål fungerer hver gang. For ekstra sikkerhet leveres U-Loc?-håndtaket med sylinderlås og nøkkelsett eller aksepterer en valgfri hengelås Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt. Patenterte SpillSlope? galvaniserte stålhyller direkte søl til baksiden og bunnen av en lekkasjesikker 2" (51 mm) bunnkum. De justeres på 3" (76 mm) senter for allsidig oppbevaring. Skapene har også doble ventiler med flammesperre, fire justerbare selvnivellerende føtter, jordingskontakt og trespråklig advarselsetikett. Slitesterk blyfri epoksy-/polyesterpulverlakk-finish gir utmerket kjemikaliebestandighet. Alle skap er FM-godkjente og leveres med ti års garanti. Selvlukkende modeller oppfyller også NFPA1 og International Fire Code. De lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165°F (74°C) ) under brannforhold Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet.

Egenskaper:

  • Legg til kapasitet og bekvemmelighet med ekstra hyller
  • Polyetylenhylle for etsende oppbevaringsskap med 125 lb (57 kg) lastekapasitet
  • Passer til skapmodell nr. 24180

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeHøydeMaterialeBreddePris
JUSTRITE 29013 Hylle, Miniskap, 2 Gallon | CH6FZH 290132 gal.4"1"Stål13.38 "738NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 24103 Hylle, Oppbevaringsskap, Plast, Blå
7 098 NOK / enhet