BRADY Rørmarkør, oppvarmingsforsyning


filtre
Gjennomsnittlig holdbarhet: 8 år. til 10 år. , Tegnhøyde: 1 / 2 " , Bli ferdig: Glossy , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Monteringsstil: Selvklebende rørmarkør , Rullelengde: 30ft. , Tykkelse: 0.004 "
StilModellMaterialeAdhesiveBakgrunnsfargeDriftstemp. OmrådeBreddePasser til rør ODHøydeForklaringsfargePris (eks. mva)
A
109078-PK
--Grønn-2 1 / 4 "3/4 "og mindre1 / 2 "-201NOK
RFQ
B
20436
B-736 Selvklebende plastfilm-Gul-8"-1"Svart402NOK
C
73897
B-736 Selvklebende plastfilm-Gul-12 "-2"Svart587NOK
D
4071-A
Opprullet trykt plastark-Gul-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Svart238NOK
D
4071-C
Opprullet trykt plastark-Gul-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Svart212NOK
D
4071-B
Opprullet trykt plastark-Gul-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Svart270NOK
E
4326-D
Opprullet trykt plastark-Grønn-2 13 / 16 "4 til 6 "2 13 / 16 "Hvit226NOK
E
4326-C
Opprullet trykt plastark-Grønn-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Hvit212NOK
E
4326-A
Opprullet trykt plastark-Grønn-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Hvit226NOK
E
4326-B
Opprullet trykt plastark-Grønn-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Hvit270NOK
F
4326-G
Opprullet trykt plastark-Grønn-10 "8 "til 9-7 / 8"10 "Hvit332NOK
G
5824-O
polyesterNeiGrønn41 Grader F5"1/2 to 1-3/8"8"Hvit131NOK
H
7127-3C
Trykkfølsom vinyl-Gul-2.75 "3/4 "og mindre2.25 "Svart188NOK
I
7363-4
Trykkfølsom vinyl-Grønn-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Hvit189NOK
J
7127-4
Trykkfølsom vinyl-Gul-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Svart189NOK
K
7127-1
Trykkfølsom vinyl-Gul-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Svart189NOK
L
7363-1
Trykkfølsom vinyl-Grønn-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Hvit189NOK
M
4071-F
Trykt plastark-Gul-8"6 "til 7-7 / 8"8"Svart236NOK
M
4071-G
Trykt plastark-Gul-10 "8 "til 9-7 / 8"10 "Svart332NOK
N
II-5701
PVF overlaminert polyester-Gul-12 "2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Svart244NOK
N
5701-O
PVF overlaminert polyester-Gul-8"-5"Svart171NOK
G
II-5824
PVF overlaminert polyester-Grønn--2-1/2" to 7-7/8"-Hvit241NOK
N
5701-I
PVF overlaminert polyester-Gul-8"1-1/2 to 2-3/8"9"Svart169NOK
O
109072
VinylJaGrønn-0.4 Grader F8"Klipp ut til størrelse1"Hvit451NOK
O
109073
VinylJaGrønn-0.4 Grader F12 "Klipp ut til størrelse2"Hvit708NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?