Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5824-O Pipe Marker Varmeforsyning | AH2CHN 24VC54

BRADY 5824-O Pipe Marker Varmeforsyning

På lager
Vare: AH2CHN Modell: 5824-OKryssreferanse: 24VC54

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
AdhesiveNei
BakgrunnsfargeGrønn
Character Høyde1 / 2 "
Passer til rør OD1/2 to 1-3/8"
Høyde8"
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
SpråkEngelsk
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilPakk rundt med selvklebende stripe
Markører per kort1
Materialepolyester
Driftstemp. Område41 Grader F
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.92
Skipets bredde (cm)20.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAdhesiveBakgrunnsfargeDriftstemp. OmrådeBreddePasser til rør ODHøydeForklaringsfargePris
BRADY 5701-I Rørmarkør Varmeforsyning 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AA6MUM 14H876 5701-IPVF overlaminert polyester-Gul-8"1-1/2 to 2-3/8"9"Svart176NOK
BRADY 5701-II Rørmarkør varmeforsyning 2-1/2 til 7-7/8 tommer | AA6MUN 14H877 II-5701PVF overlaminert polyester-Gul-12 "2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Svart241NOK
BRADY 5701-O Rørmarkør varmeforsyning 1/2 til 1-3/8 tommer | AA6MUP 14H878 5701-OPVF overlaminert polyester-Gul-8"-5"Svart174NOK
BRADY 7363-1 Rørmarkør Varmeforsyning 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AC9HYJ 3GTR9 7363-1Trykkfølsom vinyl-Grønn-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Hvit5NOK
BRADY 7363-4 Rørmarkør Varmeforsyning Grønn 3/4 til 2-3/8 tommer | AC9HYK 3GTT1 7363-4Trykkfølsom vinyl-Grønn-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Hvit5NOK
BRADY 7127-1 Rørmarkør Varmeforsyning 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 In | AD9JKQ 4T596 7127-1Trykkfølsom vinyl-Gul-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Svart5NOK
BRADY 7127-4 Rørmarkør Varmeforsyning 3/4 til 2-3 / 8 In | AD9JKR 4T597 7127-4Trykkfølsom vinyl-Gul-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Svart5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5824-O Pipe Marker Varmeforsyning
130NOK / enhet