Vertikale holdeklemmer i 210-serien
Destaco 210-seriens vertikale holdeklemmer er egnet for montering på trange steder. De er utstyrt med spakhåndtak som skyves til oppreist stilling for å holde arbeidsstykkene godt på plass når klemmene er koblet inn. Disse vippeklemmene har en fast design for å sikre og løsne materialer uten å flytte klemmene, og er ideelle for bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. De har en luftaktivert sylinder med inngangsport for tilkobling til trykkluftkilden og bruker deretter trykkluften for å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykket på plass. Disse vertikale holde-ned-vippeklemmene kommer integrert med herdede bøssinger og pinner på alle dreiepunkter for lengre levetid. Disse enhetene tillater økonomisk bruk på kortsiktige jobber med kortvarig feste, er fullstendig selvforsynt og trenger bare en enkelt trykkkilde for økt sikkerhet. De har en lukket design for MIG- og punktsveising i skitne arbeidsmiljøer, og kommer med en ikke-vibrerende sylinder som lett kan føres hardt inn i armaturer. Destaco vertikale hold-down vippeklemmer er praktisk talt vedlikeholdsfrie, og de krever bare noen få dråper smøreolje for å holde dem i utmerket stand. Disse klemmene gjør det mulig for brukeren å foreta en handling uten å være bekymret for den hyppige bevegelsen av et arbeidsstykke. Det unike dreie- og spaksystemet skal sikre maksimal funksjon og utmerket ytelse. De har høy kraft og fleksibel justerbarhet som er nyttig når du arbeider med materialer av varierende tykkelse. Disse enhetene er laget av stål / rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og kommer integrert med et ergonomisk vertikalt håndtak for et sterkt og komfortabelt grep. Disse vertikale holde-ned-vippeklemmene i Destaco 210-serien er i stand til å tåle belastninger på opptil 450 lb og har en åpningsvinkel på stangen på 103 grader.
Vi tilbyr også 201 Series vertikale klemmer har klemmestangens åpningsvinkel opp til 100 grader.
Bruker
Destaco 210-serien vertikale holde-ned-vippeklemmer brukes til sveising, støping, trebearbeiding, kontroll av inventar, lett maskinering og plastsprøytestøping.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er en vertikal hold-down klemme?
Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle bruksområder som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
Enkelte klemmer i U-bar stil som Destaco 207-U har en flat tuppbundet neoprenspindel som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak / spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
Holdekraften eller holdekapasiteten angir klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Leverer Destaco vannbestandige klemmesensorer?
Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Betyr Raptor Supplies tilby erstatningsspindler for hold-down klemmer?
Ja, Raptor Supplies gir Destaco spindler for å holde nede klemmer, for å erstatte utslitte enheter og beskytte dem mot skader forårsaket av slitasje/vridning/bøying.
Hvilke varianter av Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige på Raptor Supplies?
Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige i varianter av stål, rustfritt stål og smidd legert stål.