JUSTRITE 29951 Hylle, 26-1/8 tommers bredde x 18 tommers dybde | AA4ZXJ 13M437

JUSTRITE 29951 Hylle, 26-1/8 tommers bredde x 18 tommers dybde

På lager
Vare: AA4ZXJ Modell: 29951Kryssreferanse: 13M437

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 951 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylle
Dybde18 "
Høyde2"
Lastekapasitet350 lbs.
MaterialeStål
UnderkategoriHyller og skillevegger
Bredde26.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode9403908061
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Utvid lagringsplass, legg til ny bekvemmelighet til eksisterende skap, eller tilpass ditt nye skap med ekstra hyller for å møte spesifikke arbeidsflytbehov. Galvaniserte stålhyller holder opptil 350 lb (159 kg) og justeres i trinn på 3" (76 mm) for allsidig oppbevaring. Oppfyller ANSI MH28.1

Egenskaper:

  • Legg til funksjon og bekvemmelighet med ekstra hyller
  • Patentert SpillSlope? galvaniserte hyller leder søl til baksiden og bunnen av en lekkasjesikker sump
  • Passer til 19-gallon under avtrekksskap

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLastekapasitetMaterialeSpillkapasitetBreddePris
JUSTRITE 29936 Hylle for 22 gallon skap, 19-5/8 tommers bredde x 14 tommers dybde | AA4ZXC JCB29936ST 2993614 "350 lbs.Stål12, 15, 22 gal.19.62 "1 144 NOK
JUSTRITE 29941 Hylle for 54 gallon skap, 19-5/8 tommers bredde x 29 tommers dybde | AA4ZXD JCB29941ST 2994129 "350 lbs.Stål54 gal.19.62 "1 975 NOK
JUSTRITE 29946 Hylle, 2 tommers høyde x 30-3/8 tommers bredde x 14 tommers dybde | AA4ZXF JCB29946ST 2994614 "350 lbs.Stål55, 115 gal.30.38 "1 421 NOK
JUSTRITE 29947 Hylle, 2 tommers høyde x 55-3/8 tommers bredde x 14 tommers dybde | AA4ZXG JCB29947ST 2994714 "350 lbs.Stål-55.375 "3 032 NOK
JUSTRITE 29950 Hylle, 20-1/8 tommers bredde x 18 tommers dybde | AA4ZXH JCB2995000 2995018 "350 lbs.Stål15 gal.20.12 "1 908 NOK
JUSTRITE 29952 Hylle, 31 tommers bredde x 31 tommers dybde | AA4ZXK JCB2995200 2995231 "16 lbs.--31 "8 581 NOK
JUSTRITE 29953 Hylle, 44-1/3 tommers bredde x 18 tommers dybde | AA4ZXL 13M439 2995318 "350 lbs.Stål15 gal.44.33 "1 907 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 29951 Hylle, 26-1/8 tommers bredde x 18 tommers dybde
1 951 NOK / enhet