MARATHON MOTORER 5K46KN4141 Motor 3 Fas 3/4 Hk 1725 208-230/460 56j Odp | AD8VWN 4N086 / K555

MARATHON MOTORS 5K46KN4141 Motor 3-faset 3/4 hk 1725-208 / 230 460j Odp

På lager
Vare: AD8VWN Modell: 5K46KN4141Kryssref: 4N086 / K555

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 695 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
LagreneBall
Kroppsdia.6.42 "
DutyKontinuerlig
KabinettÅpne Dripproof
Frame56J
Forsterker med full belastning3.3-3.0/1.5
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeFace
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonJetpumper
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringFace
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
RPM på typeskilt1725
Total lengde11.25 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.375 "
AksematerialeRustfritt stål
AkseltypeGjenget 7 / 16-20 UNF-2A
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.77
Skipets bredde (cm)18.11
HS kode8501514040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKabinettForsterker med full belastningSakServicefaktorPris
MARATHON MOTORER 5K37MN38 KG219 Pumpemotor | AJ2LCE KG219 5K37MN38DP2.6-2.6/1.3Pumpemotor1.505 624 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5K46KN4141 Motor 3-faset 3/4 hk 1725-208 / 230 460j Odp
9 695 NOK / enhet